Beli bosch cordless drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Kelengkapan Barang :- 1 pcs Kotak Alat- 1 pcs Charger- 1 pcs Baterai Li-Ion 12V 2.0Ah- 1 pcs Mesin Bor Cordless- 1 pcs bits setDiameter sekrupDiameter sekrup maks.* 7 mmDiameter pengeboran maks. pada kayu 20 mmDiameter pengeboran maks. pada baja 10 mmDiameter pengeboran maks. pada dinding* 8 mmDiameter pengeboranDiameter sekrup maks.* 7 mmDiameter pengeboran maks. pada kayu 20 mmDiameter pengeboran maks. pada baja 10 mmDiameter pengeboran maks. pada dinding* 8 mm
  2. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp6.399.900

    BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Dimensions (mm): 102x337x226
    • Drilling Dia. in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 4 – 24
    • Impact Energy (J): 2.4 (according to EPTA 05/2016)
    • Impact Rate at Rated Speed (bpm): 4,350 – 4,350
    • K3L License: Yes
    • Max. Drilling Diameter in Metal (mm): 13
    • Max. Drilling Diameter in Wood (mm): 30
    • No Load Speed (rpm): 0 – 980
    • Opt. App. Range in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 6 – 14
    • Part Number: 611923181
    • Sound Level (dBA): 103
    • Sound Pressure Level (dBA): 92
    • Tool Holder: SDS Plus
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
  4. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  5. STANLEY Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp659.900

    STANLEY Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
    • Drilling Capacity on Concrete (mm): 13
    • Drilling Capacity on Steel (mm): 13
    • K3L License: Yes
    • Speed Dial: Yes
  6. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp529.900

    RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
  9. STANLEY Pry Bar Set (Linggis)
    Mulai

    Rp3.199.900

    STANLEY Pry Bar Set (Linggis)
    Deskripsi:
    Sets include multiple pry bars in different lengths and end styles. Longer pry bars provide more leverage than shorter pry bars. Pointed ends are generally for alignment while flat or chisel ends are for prying.
    atribut:
    • Bar Width (inch): 12, 16, 21,
    • End Angle Style: Straight
    • Set Type: Pry Bar Set
    • Manufacturer Part Number: J2138
    • UNSPSC: 27112502
    • End Style: Chisel
    • Overall Length (inch): 121621
  10. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  11. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  12. BOSCH Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp3.899.900

    BOSCH Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    - Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  13. Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  14. Makita Cordless Impact Wrench Main Body Only (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Makita Cordless Impact Wrench Main Body Only (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Size (mm): 144x81x246
    • Number of Stroke (minute): Fastest/0 to 4000, Strong/0 to 3400, Medium/0 to 2600, Weak/0 to 1800
    • Square Drive (mm²): 12.7
    • Tightening Ability: Normal bolt/M10 to M20, High Strength bolt/M10 to M16
    • Maximum Tightening Torque (N m): 300
    • Rotation Speed (rpm): Fastest/0 to 3200 , Strong/0 to 2600 , Medium/0 to 1800 , Weak/0 to 1000
    • Type: main body only
    • Vibration 3 Axis Composite Value (m/s²): 12.5
    • Work Per 1 Charge (Standard) M16 High Power Bolt: Approx. 370 pieces
  15. RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  16. KRISBOW Bit Screwdriver 2x65mm Phillips (Mata Obeng)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Bit Screwdriver 2x65mm Phillips (Mata Obeng)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Dimensions (cm): 6.5x0.5x0.5
    • Tip: Ph 2
Daftar Harga bosch cordless drill Terbaru November 2026
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
BOSCH Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.299.900
BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Rp6.399.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.699.900
STANLEY Hammer Drill (Mesin Bor Beton)Rp659.900
Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp529.900
STANLEY Pry Bar Set (Linggis)Rp3.199.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)